FRER - Virtamuuntaja avattava - TAA033 24x34 200/5 1VA lk1

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 24 mm

  • Ensiönimellisvirta - 200 A

  • Toisionimellisvirta - 5 A

  • Toisionimellisteho - 1 VA

  • Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

40 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8059638009239

Sähkönumero

6785554

Toimittajan tuotenumero

TAA033200X05

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

24 mm

Ensiönimellisvirta:

200 A

Toisionimellisvirta:

5 A

Toisionimellisteho:

1 VA

Malli / Tyyppi:

läpivientivirranmuunnin

Tarkkuusluokka:

1

Aukon korkeus:

34...34 mm

Aukon leveys:

24...24 mm

Toisioliitäntä:

muu

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Virtamuuntaja avattava TAA033 aukko 24x34mm 200/5 1VA lk1

Virtamuuntaja avattava TAA033 aukko 24x34mm muuntosuhde 200/5 taakka 1VA tarkkuusluokka lk1