FRER - Virtamuuntaja avattava - TAA033 24x34 250/5 1VA lk0.5

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 24 mm

  • Ensiönimellisvirta - 250 A

  • Toisionimellisvirta - 5 A

  • Toisionimellisteho - 1 VA

  • Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

60 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8059638009246

Sähkönumero

6785555

Toimittajan tuotenumero

TAA033250X05

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

24 mm

Ensiönimellisvirta:

250 A

Toisionimellisvirta:

5 A

Toisionimellisteho:

1 VA

Malli / Tyyppi:

läpivientivirranmuunnin

Tarkkuusluokka:

0.5

Aukon korkeus:

34...34 mm

Aukon leveys:

24...24 mm

Toisioliitäntä:

muu

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Virtamuuntaja avattava TAA033 aukko 24x34mm 250/5 1VA lk0,5

Virtamuuntaja avattava TAA033 aukko 24x34mm muuntosuhde 250/5 taakka 1VA tarkkuusluokka lk0,5