FRER - Virtamuuntaja avattava - TAA082 50x81 500/5 1.5VA lk0.5


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensiönimellisvirta - 500 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Toisionimellisteho - 1.5 VA
Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka - 0.5
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067855347
Sähkönumero
6785534
Toimittajan tuotenumero
TAA082500X05
Tukkuerä
1
Ensiönimellisvirta:
500 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Toisionimellisteho:
1.5 VA
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
0.5
Kosketussuojalla:
kyllä
Pikakiinnitys:
ei
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Avattava virtamuuntaja TAA082 aukko 50x81 500/5 1.5VA lk0.5 Virtamuuntaja avattava TAA082 aukko 50x81mm muuntosuhde 500/5 taakka 1.5VA tarkkuusluokka lk0.5