FRER - Virtamuuntaja avattava - TAA083 51x81 1200/5 5VA lk0.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 51 mm
Ensiönimellisvirta - 800 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Toisionimellisteho - 4 VA
Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
110 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8059638003787
Sähkönumero
6785566
Toimittajan tuotenumero
TAA0831K2X05
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
51 mm
Ensiönimellisvirta:
800 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Toisionimellisteho:
4 VA
Malli / Tyyppi:
läpivientivirranmuunnin
Tarkkuusluokka:
0.5
Aukon korkeus:
80...80 mm
Aukon leveys:
51...51 mm
Toisioliitäntä:
muu
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Virtamuuntaja avattava TAA083 aukko 51x81mm muuntosuhde 1200/5 taakka 5VA tarkkuusluokka lk0.5


