FRER - Virtamuuntaja avattava - TAA083 51x81 300/5 1VA lk0.5

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 80 mm

  • Ensiönimellisvirta - 5000 A

  • Toisionimellisvirta - 5 A

  • Toisionimellisteho - 20 VA

  • Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8059638009291

Sähkönumero

6785560

Toimittajan tuotenumero

TAA083300X05

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

80 mm

Ensiönimellisvirta:

5000 A

Toisionimellisvirta:

5 A

Toisionimellisteho:

20 VA

Malli / Tyyppi:

läpivientivirranmuunnin

Tarkkuusluokka:

0.5

Aukon korkeus:

161...161 mm

Aukon leveys:

81...81 mm

Toisioliitäntä:

muu

Virtamuuntaja avattava TAA083 aukko 51x81mm 300/5 1VA lk0.5

Virtamuuntaja avattava TAA083 aukko 51x81mm muuntosuhde 300/5 taakka 1VA tarkkuusluokka lk0.5