FRER - Virtamuuntaja avattava - TAA083 51x81 800/5 4VA lk0.5

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 51 mm

  • Ensiönimellisvirta - 500 A

  • Toisionimellisvirta - 5 A

  • Toisionimellisteho - 1.5 VA

  • Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

60 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8059638009338

Sähkönumero

6785564

Toimittajan tuotenumero

TAA083800X05

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

51 mm

Ensiönimellisvirta:

500 A

Toisionimellisvirta:

5 A

Toisionimellisteho:

1.5 VA

Malli / Tyyppi:

läpivientivirranmuunnin

Tarkkuusluokka:

0.5

Aukon korkeus:

80...80 mm

Aukon leveys:

51...51 mm

Toisioliitäntä:

muu

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Virtamuuntaja avattava TAA083 aukko 51x81mm 800/5 4VA lk0.5

Virtamuuntaja avattava TAA083 aukko 51x81mm muuntosuhde 800/5 taakka 4VA tarkkuusluokka lk0.5