FRER - Virtamuuntaja avattava - TAA122 80x121 1000/5 5VA l0.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensiönimellisvirta - 1000 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Toisionimellisteho - 5 VA
Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka - 0.5
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067855392
Sähkönumero
6785539
Toimittajan tuotenumero
TAA1221K0X05
Tukkuerä
1
Ensiönimellisvirta:
1000 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Toisionimellisteho:
5 VA
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
0.5
Kosketussuojalla:
kyllä
Pikakiinnitys:
ei
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Avattava virtamuuntaja TAA122 aukko 80x121 1000/5 5VA l0.5 Virtamuuntaja avattava TAA122 aukko 80x121mm muuntosuhde 1000/5 taakka 5VA tarkkuusluokka lk0.5





