FRER - Virtamuuntaja avattava - TAA123 80x121 1000/5 5VA lk0.5

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 80 mm

  • Ensiönimellisvirta - 600 A

  • Toisionimellisvirta - 5 A

  • Toisionimellisteho - 3 VA

  • Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

91 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8059638009383

Sähkönumero

6785570

Toimittajan tuotenumero

TAA1231K0X05

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

80 mm

Ensiönimellisvirta:

600 A

Toisionimellisvirta:

5 A

Toisionimellisteho:

3 VA

Malli / Tyyppi:

läpivientivirranmuunnin

Tarkkuusluokka:

0.5

Aukon korkeus:

121...121 mm

Aukon leveys:

80...80 mm

Toisioliitäntä:

muu

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Virtamuuntaja avattava TAA123 aukko 80x121 1000/5 5VA lk0.5

Virtamuuntaja avattava TAA123 aukko 80x121mm muuntosuhde 1000/5 taakka 5VA tarkkuusluokka lk0.5