Verkkokaupassamme on lauantaina 14.3.2026 huoltokatko klo 7:00-7:30. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa esiintyy häiriöitä.

Etusivu
Varastointi päättyy

FRER - Virtamuuntaja avattava - TAA162 80x161 4000/5 20VA l0.5

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ensiönimellisvirta - 4000 A

  • Toisionimellisvirta - 5 A

  • Toisionimellisteho - 20 VA

  • Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin

  • Tarkkuusluokka - 0.5

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410067855477

Sähkönumero

6785547

Toimittajan tuotenumero

TAA1624K0X05

Tukkuerä

1

Ensiönimellisvirta:

4000 A

Toisionimellisvirta:

5 A

Toisionimellisteho:

20 VA

Malli / Tyyppi:

yksivaihevirtamuunnin

Tarkkuusluokka:

0.5

Kosketussuojalla:

kyllä

Pikakiinnitys:

ei

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Avattava virtamuuntaja TAA162 aukko 80x161 4000/5 20VA l0.5 Virtamuuntaja avattava TAA162 aukko 80x161mm muuntosuhde 4000/5 taakka 20VA tarkkuusluokka 0.5lk