FRER - Virtamuuntaja avattava - TAA162 80x161 5000/5 20VA l0.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensiönimellisvirta - 5000 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Toisionimellisteho - 20 VA
Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka - 0.5
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067855484
Sähkönumero
6785548
Toimittajan tuotenumero
TAA1625K0X05
Tukkuerä
1
Ensiönimellisvirta:
5000 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Toisionimellisteho:
20 VA
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
0.5
Kosketussuojalla:
kyllä
Pikakiinnitys:
ei
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Avattava virtamuuntaja TAA162 aukko 80x161 5000/5 20VA l0.5 Virtamuuntaja avattava TAA162 aukko 80x161mm muuntosuhde 5000/5 taakka 20VA tarkkuusluokka 0.5lk





