FRER - Virtamuuntaja avattava - TAA162 81x161 1500/5 8VA lk0.5

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 80 mm

  • Ensiönimellisvirta - 1000 A

  • Toisionimellisvirta - 5 A

  • Toisionimellisteho - 6 VA

  • Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

190 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8059638013199

Sähkönumero

6785576

Toimittajan tuotenumero

TAA1631K5X05

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

80 mm

Ensiönimellisvirta:

1000 A

Toisionimellisvirta:

5 A

Toisionimellisteho:

6 VA

Malli / Tyyppi:

läpivientivirranmuunnin

Tarkkuusluokka:

0.5

Aukon korkeus:

161...161 mm

Aukon leveys:

81...81 mm

Toisioliitäntä:

muu

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Virtamuuntaja avattava TAA163 aukko 81x161 1500/5 8VA lk0.5

Virtamuuntaja avattava TAA163 aukko 81x161mm muuntosuhde 1500/5 taakka 8VA tarkkuusluokka 0.5lk