FRER - Virtamuuntaja avattava - TAA162 81x161 2000/5 10VA lk0.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 80 mm
Ensiönimellisvirta - 1200 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Toisionimellisteho - 6 VA
Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
190 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8059638009468
Sähkönumero
6785577
Toimittajan tuotenumero
TAA1632K0X05
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
80 mm
Ensiönimellisvirta:
1200 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Toisionimellisteho:
6 VA
Malli / Tyyppi:
läpivientivirranmuunnin
Tarkkuusluokka:
0.5
Aukon korkeus:
161...161 mm
Aukon leveys:
81...81 mm
Toisioliitäntä:
muu
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Virtamuuntaja avattava TAA163 aukko 81x161mm muuntosuhde 2000/5 taakka 10VA tarkkuusluokka 0.5lk


