FRER - Virtamuuntaja avattava - TAA162 81x161 2500/5 10VA lk0.

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 80 mm

  • Ensiönimellisvirta - 1500 A

  • Toisionimellisvirta - 5 A

  • Toisionimellisteho - 8 VA

  • Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

212 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8059638009475

Sähkönumero

6785578

Toimittajan tuotenumero

TAA1632K5X05

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

80 mm

Ensiönimellisvirta:

1500 A

Toisionimellisvirta:

5 A

Toisionimellisteho:

8 VA

Malli / Tyyppi:

läpivientivirranmuunnin

Tarkkuusluokka:

0.5

Aukon korkeus:

161...161 mm

Aukon leveys:

81...81 mm

Toisioliitäntä:

muu

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Virtamuuntaja avattava TAA163 aukko 81x161 2500/5 10VA lk0.5

Virtamuuntaja avattava TAA163 aukko 81x161mm muuntosuhde 2500/5 taakka 10VA tarkkuusluokka 0.5lk