FRER - Virtamuuntaja avattava - TAA162 81x161 3000/5 20VA lk0.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 80 mm
Ensiönimellisvirta - 2000 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Toisionimellisteho - 10 VA
Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
98 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8059638009482
Sähkönumero
6785579
Toimittajan tuotenumero
TAA1633K0X05
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
80 mm
Ensiönimellisvirta:
2000 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Toisionimellisteho:
10 VA
Malli / Tyyppi:
läpivientivirranmuunnin
Tarkkuusluokka:
0.5
Aukon korkeus:
161...161 mm
Aukon leveys:
81...81 mm
Toisioliitäntä:
muu
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Virtamuuntaja avattava TAA163 aukko 81x161mm muuntosuhde 3000/5 taakka 20VA tarkkuusluokka 0.5lk


