FRER - Virtamuuntaja avattava - TAA162 81x161 4000/5 20VA lk0.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 80 mm
Ensiönimellisvirta - 2500 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Toisionimellisteho - 10 VA
Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8059638009499
Sähkönumero
6785580
Toimittajan tuotenumero
TAA1634K0X05
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
80 mm
Ensiönimellisvirta:
2500 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Toisionimellisteho:
10 VA
Malli / Tyyppi:
läpivientivirranmuunnin
Tarkkuusluokka:
0.5
Aukon korkeus:
161...161 mm
Aukon leveys:
81...81 mm
Toisioliitäntä:
muu
Virtamuuntaja avattava TAA163 aukko 81x161mm muuntosuhde 4000/5 taakka 20VA tarkkuusluokka 0.5lk


