FRER - Virtamuuntaja kiinteä - TD4 D21mm 60/5 1,25VA lk1

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 20 mm

  • Ensiönimellisvirta - 60 A

  • Toisionimellisvirta - 5 A

  • Toisionimellisteho - 1.25 VA

  • Energiankulutus - 1.25 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

40 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8433059310240

Sähkönumero

6718508

Toimittajan tuotenumero

M75013

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

20 mm

Ensiönimellisvirta:

60 A

Toisionimellisvirta:

5 A

Toisionimellisteho:

1.25 VA

Energiankulutus:

1.25 W

Malli / Tyyppi:

läpivientivirranmuunnin

Tarkkuusluokka:

1

Kalibroitu:

kyllä

Ylijännitteen rajoitusluokka:

FS 5

Kosketussuojalla:

kyllä

Aukon korkeus:

20...20 mm

Aukon leveys:

20...20 mm

Pikakiinnitys:

ei

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:

2

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

TD4 D21mm 60/5 1,25VA lk1

Ikkunatyyppinen kiinteärunkoinen virtamuuntaja tarkkuusluokka 1 virrankulutuksen takamittaukseen, muuntosuhde 60/5 A, ensiöpuolen kaapeli-ikkuna johtimille maksimihalkaisijaltaan 21 mm. Muuntajan alhaisen tehohäviön, optimaalisen rakenteen, monipuolisten kiinnitys- ja asennusmahdollisuuksien ansiosta muuntajaa voidaan käyttää laajasti projekteissa osana erilaisia kojeisto- ja keskusasennuksia virtamuuntajaliitäntäisten virta-, energia- ja monitoimimittarien kanssa

FRER -tuote

Tutustu FRER-sarjaan