Etusivu

FRER - Virtamuuntaja - TAC017 Ø17 40/1 3VA lk3

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 17 mm

  • Ensiönimellisvirta - 40 A

  • Toisionimellisvirta - 1 A

  • Toisionimellisteho - 3 VA

  • Energiankulutus - 2 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

32 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410067849094

Sähkönumero

6784909

Toimittajan tuotenumero

TAC017040X01

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

17 mm

Ensiönimellisvirta:

40 A

Toisionimellisvirta:

1 A

Toisionimellisteho:

3 VA

Energiankulutus:

2 W

Malli / Tyyppi:

yksivaihevirtamuunnin

Ylijännitteen rajoitusluokka:

FS 5

Kosketussuojalla:

ei

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Virtamuuntaja kiinteä TAC017 kaapelin Ø17 40/1 3VA lk3 Virtamuuntaja kiinteä TAC017 kaapelin halkaisija Ø17 40/1 taakka 3VA lk3