FRER - Virtamuuntaja - TAC017 Ø17 100/1 2VA lk0.5

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 17 mm

  • Ensiönimellisvirta - 100 A

  • Toisionimellisvirta - 1 A

  • Toisionimellisteho - 2 VA

  • Energiankulutus - 2 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

40 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410067849131

Sähkönumero

6784913

Toimittajan tuotenumero

TAC017100X01

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

17 mm

Ensiönimellisvirta:

100 A

Toisionimellisvirta:

1 A

Toisionimellisteho:

2 VA

Energiankulutus:

2 W

Malli / Tyyppi:

yksivaihevirtamuunnin

Tarkkuusluokka:

0.5

Ylijännitteen rajoitusluokka:

FS 5

Kosketussuojalla:

ei

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Virtamuuntaja kiinteä TAC017 kaapelin Ø17 100/1 2VA lk0.5

Virtamuuntaja kiinteä TAC017 kaapelin halkaisija Ø17 100/1 taakka 2VA tarkkuusluokka lk0.5