FRER - Virtamuuntaja - TAC017 Ø17 120/1 2.5VA lk0.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 17 mm
Ensiönimellisvirta - 120 A
Toisionimellisvirta - 1 A
Toisionimellisteho - 2.5 VA
Energiankulutus - 2 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
40 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410067849148
Sähkönumero
6784914
Toimittajan tuotenumero
TAC017120X01
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
17 mm
Ensiönimellisvirta:
120 A
Toisionimellisvirta:
1 A
Toisionimellisteho:
2.5 VA
Energiankulutus:
2 W
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
0.5
Ylijännitteen rajoitusluokka:
FS 5
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Virtamuuntaja kiinteä TAC017 kaapelin halkaisija Ø17 120/1 taakka 2.5VA tarkkuusluokka lk0.5


