FRER - Virtamuuntaja - TAC017 Ø17 150/1 4VA lk0.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 17 mm
Ensiönimellisvirta - 150 A
Toisionimellisvirta - 1 A
Toisionimellisteho - 4 VA
Energiankulutus - 2 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
64 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410067849155
Sähkönumero
6784915
Toimittajan tuotenumero
TAC017150X01
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
17 mm
Ensiönimellisvirta:
150 A
Toisionimellisvirta:
1 A
Toisionimellisteho:
4 VA
Energiankulutus:
2 W
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
0.5
Ylijännitteen rajoitusluokka:
FS 5
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Virtamuuntaja kiinteä TAC017 kaapelin halkaisija Ø17 150/1 taakka 4VA tarkkuusluokka lk0.5


