FRER - Virtamuuntaja - TAC017 Ø17 30/1 1.5VA lk3

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 17 mm

  • Ensiönimellisvirta - 30 A

  • Toisionimellisvirta - 1 A

  • Toisionimellisteho - 1.5 VA

  • Energiankulutus - 2 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410067849087

Sähkönumero

6784908

Toimittajan tuotenumero

TAC017030X01

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

17 mm

Ensiönimellisvirta:

30 A

Toisionimellisvirta:

1 A

Toisionimellisteho:

1.5 VA

Energiankulutus:

2 W

Malli / Tyyppi:

yksivaihevirtamuunnin

Ylijännitteen rajoitusluokka:

FS 5

Kosketussuojalla:

ei

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Virtamuuntaja kiinteä TAC017 kaapelin Ø17 30/1 1.5VA lk3

Virtamuuntaja kiinteä TAC017 kaapelin halkaisija Ø17 30/1 taakka 1.5VA lk3