FRER - Virtamuuntaja - TAC017 Ø17 30/5 1.5VA lk3

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 17 mm

  • Ensiönimellisvirta - 30 A

  • Toisionimellisvirta - 5 A

  • Toisionimellisteho - 1.5 VA

  • Energiankulutus - 2 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410067849001

Sähkönumero

6784900

Toimittajan tuotenumero

TAC017030X05

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

17 mm

Ensiönimellisvirta:

30 A

Toisionimellisvirta:

5 A

Toisionimellisteho:

1.5 VA

Energiankulutus:

2 W

Malli / Tyyppi:

yksivaihevirtamuunnin

Tarkkuusluokka:

3

Ylijännitteen rajoitusluokka:

FS 5

Kosketussuojalla:

ei

Aukon korkeus:

17...17 mm

Aukon leveys:

17...17 mm

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Virtamuuntaja kiinteä TAC017 kaapelin Ø17 30/5 1.5VA lk3

Virtamuuntaja kiinteä TAC017 kaapelin halkaisija Ø17 30/5 taakka 1.5VA lk3