FRER - Virtamuuntaja - TAC021 Ø21 120/5 4VA lk0.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 21 mm
Ensiönimellisvirta - 120 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Toisionimellisteho - 4 VA
Energiankulutus - 2.5 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
40 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410067849223
Sähkönumero
6784922
Toimittajan tuotenumero
TAC021120X05
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
21 mm
Ensiönimellisvirta:
120 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Toisionimellisteho:
4 VA
Energiankulutus:
2.5 W
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
0.5
Ylijännitteen rajoitusluokka:
FS 5
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Virtamuuntaja kiinteä TAC021 Ø21 120/5 taakka 4VA tarkkuusluokka lk0.5


