FRER - Virtamuuntaja - TAC021 Ø21 200/1 10VA lk0.5

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 21 mm

  • Ensiönimellisvirta - 200 A

  • Toisionimellisvirta - 1 A

  • Toisionimellisteho - 10 VA

  • Energiankulutus - 2.5 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410067849346

Sähkönumero

6784934

Toimittajan tuotenumero

TAC021200X01

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

21 mm

Ensiönimellisvirta:

200 A

Toisionimellisvirta:

1 A

Toisionimellisteho:

10 VA

Energiankulutus:

2.5 W

Malli / Tyyppi:

yksivaihevirtamuunnin

Tarkkuusluokka:

0.5

Ylijännitteen rajoitusluokka:

FS 5

Kosketussuojalla:

ei

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Virtamuuntaja kiinteä TAC021 Ø21 200/1 10VA lk0.5

Virtamuuntaja kiinteä TAC021 Ø21 200/1 taakka 10VA tarkkuusluokka lk0.5