FRER - Virtamuuntaja - TAC021 Ø21 50/1 2VA lk1

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 21 mm

  • Ensiönimellisvirta - 50 A

  • Toisionimellisvirta - 1 A

  • Toisionimellisteho - 2 VA

  • Energiankulutus - 2.5 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

40 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410067849285

Sähkönumero

6784928

Toimittajan tuotenumero

TAC021050X01

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

21 mm

Ensiönimellisvirta:

50 A

Toisionimellisvirta:

1 A

Toisionimellisteho:

2 VA

Energiankulutus:

2.5 W

Malli / Tyyppi:

yksivaihevirtamuunnin

Tarkkuusluokka:

1

Ylijännitteen rajoitusluokka:

FS 5

Kosketussuojalla:

ei

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Virtamuuntaja kiinteä TAC021 Ø21 50/1 2VA lk1

Virtamuuntaja kiinteä TAC021 Ø21 50/1 taakka 2VA lk1