FRER - Virtamuuntaja - TAC022 Ø22 150/5 3VA lk0.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 22 mm
Ensiönimellisvirta - 150 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Toisionimellisteho - 3 VA
Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
40 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410067849421
Sähkönumero
6784942
Toimittajan tuotenumero
TAC022150X05
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
22 mm
Ensiönimellisvirta:
150 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Toisionimellisteho:
3 VA
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
0.5
Ylijännitteen rajoitusluokka:
FS 5
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Virtamuuntaja kiinteä TAC022 Ø22 150/5 taakka 3VA tarkkuusluokka lk0.5


