FRER - Virtamuuntaja - TAC022 Ø22 50/1 2VA lk3

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 22 mm

  • Ensiönimellisvirta - 50 A

  • Toisionimellisvirta - 1 A

  • Toisionimellisteho - 2 VA

  • Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

40 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410067849476

Sähkönumero

6784947

Toimittajan tuotenumero

TAC022050X01

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

22 mm

Ensiönimellisvirta:

50 A

Toisionimellisvirta:

1 A

Toisionimellisteho:

2 VA

Malli / Tyyppi:

yksivaihevirtamuunnin

Ylijännitteen rajoitusluokka:

FS 5

Kosketussuojalla:

ei

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Virtamuuntaja kiinteä TAC022 Ø22 50/1 2VA lk3

Virtamuuntaja kiinteä TAC022 Ø22 50/1 taakka 2VA lk3