FRER - Virtamuuntaja - TAC022 Ø22 60/5 1VA lk1

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 22 mm

  • Ensiönimellisvirta - 60 A

  • Toisionimellisvirta - 5 A

  • Toisionimellisteho - 1 VA

  • Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

40 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410067849384

Sähkönumero

6784938

Toimittajan tuotenumero

TAC022060X05

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

22 mm

Ensiönimellisvirta:

60 A

Toisionimellisvirta:

5 A

Toisionimellisteho:

1 VA

Malli / Tyyppi:

yksivaihevirtamuunnin

Ylijännitteen rajoitusluokka:

FS 5

Kosketussuojalla:

ei

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Virtamuuntaja kiinteä TAC022 Ø22 60/5 1VA lk1

Virtamuuntaja kiinteä TAC022 Ø22 60/5 taakka 1VA lk1