FRER - Virtamuuntaja - TAC022 Ø22 75/1 2VA lk1

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 22 mm

  • Ensiönimellisvirta - 75 A

  • Toisionimellisvirta - 1 A

  • Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin

  • Tarkkuusluokka - 0.5

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410067854630

Sähkönumero

6785463

Toimittajan tuotenumero

TAC022075X01

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

22 mm

Ensiönimellisvirta:

75 A

Toisionimellisvirta:

1 A

Malli / Tyyppi:

yksivaihevirtamuunnin

Tarkkuusluokka:

0.5

Kosketussuojalla:

ei

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Virtamuuntaja kiinteä TAC022 Ø22 75/1 2VA lk1

Virtamuuntaja kiinteä TAC022 Ø22 75/1 taakka 2VA lk1