FRER - Virtamuuntaja - TAC022 Ø22 75/5 2VA lk1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 22 mm
Ensiönimellisvirta - 75 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka - 0.5
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067854623
Sähkönumero
6785462
Toimittajan tuotenumero
TAC022075X05
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
22 mm
Ensiönimellisvirta:
75 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
0.5
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Virtamuuntaja kiinteä TAC022 Ø22 75/5 2VA lk1
Virtamuuntaja kiinteä TAC022 Ø22 75/5 taakka 2VA lk1
Virtamuuntaja kiinteä TAC022 Ø22 75/5 taakka 2VA lk1


