FRER - Virtamuuntaja - TAC032 Ø24 150/5 2.5VA lk0.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 24 mm
Ensiönimellisvirta - 150 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Toisionimellisteho - 1 VA
Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
32 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
6410067849889
Sähkönumero
6784988
Toimittajan tuotenumero
TAC032150X05
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
24 mm
Ensiönimellisvirta:
150 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Toisionimellisteho:
1 VA
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
0.5
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


