FRER - Virtamuuntaja - TAC032 32x10 150/1 1.5VAlk0.2s

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 24 mm

  • Ensiönimellisvirta - 150 A

  • Toisionimellisvirta - 1 A

  • Toisionimellisteho - 5 VA

  • Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

64 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410067853497

Sähkönumero

6785349

Toimittajan tuotenumero

TAC032150S01

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

24 mm

Ensiönimellisvirta:

150 A

Toisionimellisvirta:

1 A

Toisionimellisteho:

5 VA

Malli / Tyyppi:

yksivaihevirtamuunnin

Tarkkuusluokka:

0.2S

Kosketussuojalla:

ei

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

TAC032 32x10 150/1 1,5VA lk0.2s

Virtamuuntaja kiinteä TAC032 32x10 150/1 taakka 1.5VA tarkkuuskuokka lk0.2s