FRER - Virtamuuntaja - TAC032 32x10 250/5 2VA lk0.2s

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 24 mm
Ensiönimellisvirta - 250 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin
Kosketussuojalla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067853442
Sähkönumero
6785344
Toimittajan tuotenumero
TAC032250S05
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
24 mm
Ensiönimellisvirta:
250 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Virtamuuntaja kiinteä TAC032 32x10 250/5 2VA lk0.2s
Virtamuuntaja kiinteä TAC032 32x10 250/5 taakka 2VA tarkkuuskuokka lk0.2s
Virtamuuntaja kiinteä TAC032 32x10 250/5 taakka 2VA tarkkuuskuokka lk0.2s


