FRER - Virtamuuntaja - TAC032 32x10 400/1 2.5V lk0.2s

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 24 mm

  • Ensiönimellisvirta - 400 A

  • Toisionimellisvirta - 1 A

  • Toisionimellisteho - 2 VA

  • Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

60 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410067853534

Sähkönumero

6785353

Toimittajan tuotenumero

TAC032400S01

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

24 mm

Ensiönimellisvirta:

400 A

Toisionimellisvirta:

1 A

Toisionimellisteho:

2 VA

Malli / Tyyppi:

yksivaihevirtamuunnin

Tarkkuusluokka:

0.2S

Kosketussuojalla:

ei

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

TAC032 32x10 400/1 2,5VA lk0.2s

Virtamuuntaja kiinteä TAC032 32x10 400/1 taakka 2.5V tarkkuuskuokka lk0.2s