FRER - Virtamuuntaja - TAC032 32x10 500/5 3VA lk0.2s

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 24 mm
Ensiönimellisvirta - 500 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Toisionimellisteho - 2.5 VA
Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
91 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410067853473
Sähkönumero
6785347
Toimittajan tuotenumero
TAC032500S05
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
24 mm
Ensiönimellisvirta:
500 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Toisionimellisteho:
2.5 VA
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
0.2S
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Virtamuuntaja kiinteä TAC032 32x10 500/5 taakka 3VA tarkkuuskuokka lk0.2s


