FRER - Virtamuuntaja - TAC032 32x10 600/5 5VA lk0.2s

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 24 mm
Ensiönimellisvirta - 600 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Toisionimellisteho - 3 VA
Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
91 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410067853480
Sähkönumero
6785348
Toimittajan tuotenumero
TAC032600S05
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
24 mm
Ensiönimellisvirta:
600 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Toisionimellisteho:
3 VA
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
0.2S
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Virtamuuntaja kiinteä TAC032 32x10 600/5 taakka 5VA tarkkuuskuokka lk0.2s


