FRER - Virtamuuntaja - TAC032 Ø24 200/1 3VA lk0.5

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 24 mm

  • Ensiönimellisvirta - 200 A

  • Toisionimellisvirta - 1 A

  • Toisionimellisteho - 1 VA

  • Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

40 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410067850021

Sähkönumero

6785002

Toimittajan tuotenumero

TAC032200X01

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

24 mm

Ensiönimellisvirta:

200 A

Toisionimellisvirta:

1 A

Toisionimellisteho:

1 VA

Malli / Tyyppi:

yksivaihevirtamuunnin

Tarkkuusluokka:

0.5

Kosketussuojalla:

ei

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Virtamuuntaja kiinteä TAC032 Ø24 200/1 3VA lk0.5

Virtamuuntaja kiinteä TAC032 kisko 33x11mm kaapelin halkaisija Ø24 muuntosuhde 200/1 taakka 3VA tarkkuusluokka lk0.5