FRER - Virtamuuntaja - TAC032 Ø24 40/1 1VA lk3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 24 mm
Ensiönimellisvirta - 40 A
Toisionimellisvirta - 1 A
Toisionimellisteho - 1.2 VA
Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
40 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410067849957
Sähkönumero
6784995
Toimittajan tuotenumero
TAC032040X01
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
24 mm
Ensiönimellisvirta:
40 A
Toisionimellisvirta:
1 A
Toisionimellisteho:
1.2 VA
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
3
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Virtamuuntaja kiinteä TAC032 kisko 33x11mm kaapelin halkaisija Ø24 muuntosuhde 40/1 taakka 1VA lk3


