FRER - Virtamuuntaja - TAC032 Ø24 40/5 1VA lk3

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 24 mm

  • Ensiönimellisvirta - 40 A

  • Toisionimellisvirta - 5 A

  • Toisionimellisteho - 1.2 VA

  • Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

40 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410067849827

Sähkönumero

6784982

Toimittajan tuotenumero

TAC032040X05

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

24 mm

Ensiönimellisvirta:

40 A

Toisionimellisvirta:

5 A

Toisionimellisteho:

1.2 VA

Malli / Tyyppi:

yksivaihevirtamuunnin

Tarkkuusluokka:

3

Kosketussuojalla:

ei

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Virtamuuntaja kiinteä TAC032 Ø24 40/5 1VA lk3

Virtamuuntaja kiinteä TAC032 kisko 33x11mm kaapelin halkaisija Ø24 muuntosuhde 40/5 taakka 1VA lk3