FRER - Virtamuuntaja - TAC032 Ø24 500/1 12VA lk0.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 24 mm
Ensiönimellisvirta - 500 A
Toisionimellisvirta - 1 A
Toisionimellisteho - 2 VA
Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
91 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410067850069
Sähkönumero
6785006
Toimittajan tuotenumero
TAC032500X01
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
24 mm
Ensiönimellisvirta:
500 A
Toisionimellisvirta:
1 A
Toisionimellisteho:
2 VA
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
0.5
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Virtamuuntaja kiinteä TAC032 kisko 33x11mm kaapelin halkaisija Ø24 muuntosuhde 500/1 taakka 12VA tarkkuusluokka lk0.5


