FRER - Virtamuuntaja - TAC032 Ø24 75/5 1VA lk1

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ensiönimellisvirta - 75 A

  • Toisionimellisvirta - 5 A

  • Tarkkuusluokka - 1

  • Kosketussuojalla - ei

  • Pikakiinnitys - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410067855071

Sähkönumero

6785507

Toimittajan tuotenumero

TAC032075X05

Tukkuerä

1

Ensiönimellisvirta:

75 A

Toisionimellisvirta:

5 A

Tarkkuusluokka:

1

Kosketussuojalla:

ei

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Virtamuuntaja kiinteä TAC032 Ø24 75/5 1VA lk1

Virtamuuntaja kiinteä TAC032 kisko 33x11mm kaapelin halkaisija Ø24 muuntosuhde 75/5 taakka 1VA lk1