FRER - Virtamuuntaja - TAC032 Ø24 80/1 1VA lk1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 24 mm
Ensiönimellisvirta - 80 A
Toisionimellisvirta - 1 A
Toisionimellisteho - 1 VA
Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
40 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410067849988
Sähkönumero
6784998
Toimittajan tuotenumero
TAC032080X01
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
24 mm
Ensiönimellisvirta:
80 A
Toisionimellisvirta:
1 A
Toisionimellisteho:
1 VA
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
1
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Virtamuuntaja kiinteä TAC032 kisko 33x11mm kaapelin halkaisija Ø24 muuntosuhde 80/1 taakka 1VA lk1


