FRER - Virtamuuntaja - TAC033 Ø24 125/1 4VA lk0.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensiönimellisvirta - 125 A
Toisionimellisvirta - 1 A
Toisionimellisteho - 4 VA
Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka - 0.5
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
32 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410067854906
Sähkönumero
6785490
Toimittajan tuotenumero
TAC033125X01
Tukkuerä
1
Ensiönimellisvirta:
125 A
Toisionimellisvirta:
1 A
Toisionimellisteho:
4 VA
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
0.5
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


