Etusivu

FRER - Virtamuuntaja - TAC033 Ø24 600/1 20VA lk0.5

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 24 mm

  • Ensiönimellisvirta - 600 A

  • Toisionimellisvirta - 1 A

  • Toisionimellisteho - 20 VA

  • Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

74 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410067850298

Sähkönumero

6785029

Toimittajan tuotenumero

TAC033600X01

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

24 mm

Ensiönimellisvirta:

600 A

Toisionimellisvirta:

1 A

Toisionimellisteho:

20 VA

Malli / Tyyppi:

yksivaihevirtamuunnin

Tarkkuusluokka:

0.5

Kosketussuojalla:

ei

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Virtamuuntaja kiinteä TAC033 Ø24 600/1 20VA lk0.5 Virtamuuntaja kiinteä TAC033 Ø24 600/1 taakka 20VA tarkkuusluokka lk0.5