FRER - Virtamuuntaja - TAC033 30x10 125/1 1.5VA 0.2s

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 24 mm
Ensiönimellisvirta - 125 A
Toisionimellisvirta - 1 A
Toisionimellisteho - 1.5 VA
Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
40 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410067854814
Sähkönumero
6785481
Toimittajan tuotenumero
TAC033125S01
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
24 mm
Ensiönimellisvirta:
125 A
Toisionimellisvirta:
1 A
Toisionimellisteho:
1.5 VA
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Virtamuuntaja kiinteä TAC033 30x10 125/1 taakka 1.5VA tarkkuuskuokka lk0.2s


