FRER - Virtamuuntaja - TAC033 30x10 200/1 3.5VA 0.2s

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 24 mm

  • Ensiönimellisvirta - 200 A

  • Toisionimellisvirta - 1 A

  • Toisionimellisteho - 3.5 VA

  • Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

40 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410067854838

Sähkönumero

6785483

Toimittajan tuotenumero

TAC033200S01

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

24 mm

Ensiönimellisvirta:

200 A

Toisionimellisvirta:

1 A

Toisionimellisteho:

3.5 VA

Malli / Tyyppi:

yksivaihevirtamuunnin

Tarkkuusluokka:

0.2S

Kosketussuojalla:

ei

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

TAC033 30x10 200/1 3.5VA lk0.2s

Virtamuuntaja kiinteä TAC033 30x10 200/1 taakka 3.5VA tarkkuuskuokka lk0.2s