FRER - Virtamuuntaja - TAC033 30x10 400/5 7.5VA 0.2s

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 24 mm

  • Ensiönimellisvirta - 400 A

  • Toisionimellisvirta - 5 A

  • Toisionimellisteho - 7.5 VA

  • Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

64 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410067854791

Sähkönumero

6785479

Toimittajan tuotenumero

TAC033400S05

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

24 mm

Ensiönimellisvirta:

400 A

Toisionimellisvirta:

5 A

Toisionimellisteho:

7.5 VA

Malli / Tyyppi:

yksivaihevirtamuunnin

Tarkkuusluokka:

0.2S

Kosketussuojalla:

ei

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

TAC033 30x10 400/5 7.5VA lk0.2s

Virtamuuntaja kiinteä TAC033 30x10 400/5 taakka 7.5VA tarkkuuskuokka lk0.2s