FRER - Virtamuuntaja - TAC033 Ø24 400/1 12VA lk0.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 24 mm
Ensiönimellisvirta - 400 A
Toisionimellisvirta - 1 A
Toisionimellisteho - 12 VA
Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
97 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410067850274
Sähkönumero
6785027
Toimittajan tuotenumero
TAC033400X01
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
24 mm
Ensiönimellisvirta:
400 A
Toisionimellisvirta:
1 A
Toisionimellisteho:
12 VA
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
0.5
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Virtamuuntaja kiinteä TAC033 Ø24 400/1 taakka 12VA tarkkuusluokka lk0.5


