FRER - Virtamuuntaja - TAC040 40x10 300/5 1,75VA 0.2s

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 32 mm
Ensiönimellisvirta - 300 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Toisionimellisteho - 1.75 VA
Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
60 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410067853596
Sähkönumero
6785359
Toimittajan tuotenumero
TAC040300S05
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
32 mm
Ensiönimellisvirta:
300 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Toisionimellisteho:
1.75 VA
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
0.2S
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Virtamuuntaja kiinteä TAC040 40x10 300/5 taakka 1,75VA tarkkuuskuokka lk0.2s


