FRER - Virtamuuntaja - TAC040 Ø32 1000/1 20VA lk0.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 32 mm
Ensiönimellisvirta - 1000 A
Toisionimellisvirta - 1 A
Toisionimellisteho - 20 VA
Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
211 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410067850519
Sähkönumero
6785051
Toimittajan tuotenumero
TAC0401K0X01
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
32 mm
Ensiönimellisvirta:
1000 A
Toisionimellisvirta:
1 A
Toisionimellisteho:
20 VA
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
0.5
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Virtamuuntaja kiinteä TAC040 Ø32 1000/1 taakka 20VA tarkkuusluokka lk0.5


